Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschiene 40x10x170mm VS477


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerschiene 40x10x170mm VS477
Artikel-Nr.:
     6012C-90176980
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX039972R9999
EAN/GTIN:
     4011617399728
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
wandlermessschrank striebel

Wandlerschiene 40x10x170mm VS477

Wandlerschiene mit den Maßen 40x10x170mm aus Kupfer
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Breite:
40 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandlermessschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.