| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90177302 Herst.-Nr.: UK42LH34F EAN/GTIN: 3250616211506 |
| |
|
| | |
| Baustein universN 600x500mm UK42LH34F Baustein, universN, 600x500mm, für Leistungsschalter H3+ P630A, 4 polig, mit FI Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 110 mm | Mit Abdeckung: | ja | Kunststoff-Abdeckplatte: | ja | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Mit Lasttrennschalter bestückt: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Mit Leistungsschalter bestückt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,13* | € 147,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,24* | € 149,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,25* | € 156,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,38* | € 156,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,81* | € 162,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|