Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kit, NewVegaD, universFW m.2 Belüftungspl. FD00P5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kit, NewVegaD, universFW m.2 Belüftungspl. FD00P5
Kit, NewVegaD, universFW m.2 Belüftungspl. FD00P5
Artikel-Nr.:
     6012C-90177744
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FD00P5
EAN/GTIN:
     3250617860758
Suchbegriffe:
Feldverteiler
feldverteiler hager
feldverteiler

Kit, NewVegaD, universFW m.2 Belüftungspl. FD00P5

Kit, NewVegaD, universFW, mit 2 Belüftungsplatten für FD..., FWU
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geräuschemission:
0 dB(A)
Schutzart (IP):
IP30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,33*
€ 14,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,39*
€ 14,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,77*
€ 15,33*
€ 5,00*
ab € 10,89*
€ 15,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,35*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.