Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankleiste Gr.0, vorne L:585mm ZAY77618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankleiste Gr.0, vorne L:585mm ZAY77618
Schrankleiste Gr.0, vorne L:585mm ZAY77618
Artikel-Nr.:
     6012C-90178915
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY77618
EAN/GTIN:
     3250611074113
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
abdeckung hager

Schrankleiste Gr.0, vorne L:585mm ZAY77618

Schrankleiste vorne, Ersatzteil, KVS Gr. 0, L: 585 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
585 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
38 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,28*
€ 53,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 55,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.