Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Klippon TB QL KTB 353520 S4E0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse Klippon TB QL KTB 353520 S4E0
Artikel-Nr.:
     6012C-90180812
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000109890
EAN/GTIN:
     4099986759855

Gehäuse Klippon TB QL KTB 353520 S4E0

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
200 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7001
Freistehend:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Eckmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,35*
€ 1.167,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,74*
€ 1.163,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,10*
€ 1.094,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,36*
€ 1.065,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,55*
€ 1.040,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.