Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 1APZ 250x300mm 1V5 ABNPV107R07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1APZ 250x300mm 1V5 ABNPV107R07
Artikel-Nr.:
     6012C-90181613
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNPV107R07
EAN/GTIN:
     4015153833135
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

Verteilerfeld 1APZ 250x300mm 1V5 ABNPV107R07

Verteilerfeld mit APZ bestehend aus: 1x Verteilerfeld 5-reihig ohne PE/N-Steckklemmen, APZ-Raum inkl. RJ45-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
140 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,12*
€ 91,71*
€ 5,00*
ab € 89,21*
€ 92,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 96,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,41*
€ 98,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.