Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseplatz 2Z 32A Z19120U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeiseplatz 2Z 32A Z19120U
Artikel-Nr.:
     6012C-90181622
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z19120U
EAN/GTIN:
     4015153796515
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn

Einspeiseplatz 2Z 32A Z19120U

Zählerplatz bestehend aus: 2x 3-Punkt-Befestigung mit 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, Sammelschienensystem 5-polig, 5x Anschlussklemmen 16 mm², kein Zählerreserveplatz, für Überschusseinspeisung
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 2zp, zählerfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,14*
€ 254,27*
Frei Haus
ab € 209,67*
€ 258,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 213,18*
€ 261,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,04*
€ 310,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.