Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET GITTERROST GR 0 MW30/30 TZN ERDUNG 10024753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SET GITTERROST GR 0 MW30/30 TZN ERDUNG 10024753
Artikel-Nr.:
     6012C-90182857
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     10024753
EAN/GTIN:
     9008507147045
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost

SET GITTERROST GR 0 MW30/30 TZN ERDUNG 10024753

Sockelrost aus verzinktem Stahlgitter als Fundament für Eingrabsockel - zur Stabilisierung im Leitungsgraben. -gewährleistet eine möglichst hohe Stabilität eines freistehenden Verteilerschrankes -inklusive Befestigungsmaterial -Material: Stahl feuerverzinkt -inklusive Erdungsgarnitur 25 mm² und Anschlussklemme für 5 mm Cu-Schiene -Vorteil: Anschluss einer Erdung möglich (für TN-Netze).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
690 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,78*
€ 83,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,44*
€ 83,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,41*
€ 85,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.