| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90185782 Herst.-Nr.: XTR732 EAN/GTIN: 4015153420236 |
| |
|
| | |
| NH-Trenner Gr.3 m. Univ.Anschl. XTR732 NH-Sicherungslasttrennschalter für Montagetraverse,Anschluss: Universalanschluss M10,Abgang oben/unten wählbar,Einbaumaß 70,Bemessungsstrom (A) 630,Sicherungsgröße NH3,Polzahl 3,VPE 1,NH-Sicherungslasttrennschalter, Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH3 | Montageart: | zum Anschrauben | Anschlussart: | Schraubklemme | Polzahl: | 3 | Bemessungsstrom: | 630 A | Reiterausführung: | ja | Einschwenkvorrichtung: | ja | Mit zusätzlichem Kontakt: | nein | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 631,52* | € 731,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 634,47* | € 731,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 642,11* | € 737,91* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 718,93* | € 825,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|