Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Wandlerfeld ÜWR u.a. ZW27X1562N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler-Wandlerfeld ÜWR u.a. ZW27X1562N
Zähler-Wandlerfeld ÜWR u.a. ZW27X1562N
Artikel-Nr.:
     6012C-90185890
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ZW27X1562N
EAN/GTIN:
     4015153655980
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
wandlermessschrank

Zähler-Wandlerfeld ÜWR u.a. ZW27X1562N

Zähler-Wandlerfeld ÜWR u,a,200A Bestückt+Verdrahtet B500xH1050mm 5-polig
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.772,57*
€ 2.984,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.784,20*
€ 3.013,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.013,21*
€ 3.585,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.986,86*
€ 3.554,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.874,26*
€ 3.420,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.818,86*
€ 3.354,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.784,20*
€ 3.313,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.