Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90186104 Herst.-Nr.: UC31RK EAN/GTIN: 3250616370357 |
|
|
| | |
| Bausatz universN,450x250mm UC31RK Bausatz, universN, 450x250mm, für Reihenklemmen waagerecht. Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 110 mm | Anzahl der DIN-Schienen: | 2 | Reihenabstand: | 150 mm | Anbaumöglichkeit: | ja | Mit Bus-Schiene: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,36* | € 40,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,62* | € 42,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,25* | € 42,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,11* | € 42,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,65* | € 43,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|