Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz universN,450x500mm UC32LH34M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz universN,450x500mm UC32LH34M
Bausatz universN,450x500mm UC32LH34M
Artikel-Nr.:
     6012C-90186122
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UC32LH34M
EAN/GTIN:
     3250616374225
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager

Bausatz universN,450x500mm UC32LH34M

Bausatz, univ.N, 450x500mm, f. Leistungsschalter H3+ P630A, 3/4 polig, m. Motor
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
110 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,10*
€ 149,86*
Frei Haus
ab € 126,39*
€ 156,70*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,22*
€ 159,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,29*
€ 159,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,03*
€ 163,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.