Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerfeld 9RE 1S+V2 vorverdr. DF19S05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-90186763
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX054428R9999
EAN/GTIN:
     4011617544289
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel

Zählerfeld 9RE 1S+V2 vorverdr. DF19S05

Die SG-Felder der Baureihe DF mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im Comfortline Schrank vorgesehen. Die Leitungsführung z. B. für das intelligente Messsystem sind durch neue Leitungsführungskanäle optimiert worden, somit geht die Verlegung jetzt im Handumdrehen. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld striebel, zählerfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 330,58*
€ 390,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,49*
€ 391,30*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 333,97*
€ 394,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 335,32*
€ 394,64*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 352,93*
€ 415,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,64*
€ 469,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,68*
€ 444,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,61*
€ 430,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,32*
€ 399,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.