Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicheurngsgehäuse 1xNSX160A, SaS 5-pol S23LUX160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsicheurngsgehäuse 1xNSX160A, SaS 5-pol S23LUX160
Vorsicheurngsgehäuse 1xNSX160A, SaS 5-pol S23LUX160
Artikel-Nr.:
     6012C-90186989
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S23LUX160
EAN/GTIN:
     4015153814608

Vorsicheurngsgehäuse 1xNSX160A, SaS 5-pol S23LUX160

Vorsicherungsgehäuse bestehend aus: 1x NSX160A Lasttrennschalter, Sammelschienensystem 5-polig,5x Anschlussklemmen 35 mm² CU, landesspezifische Ausführung für Luxemburg
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
50 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
50 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 985,67*
€ 1.113,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 989,22*
€ 1.124,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,79*
€ 1.338,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,64*
€ 1.325,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,40*
€ 1.270,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,53*
€ 1.231,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,22*
€ 1.177,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.