| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90187347 Herst.-Nr.: ACFX63.10.06.0.06.G EAN/GTIN: 9008507142156 |
| |
|
| | |
| AC-Sammlerschrank ACS FX6 1080/320 ACFX63.10.06.0.06.G AC-Sammlerschrank mit NA-Schutz und Kuppelschralter. Gehäuse: -Polyesterschrank A850-2, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 54, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 1 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 1115x1065x322 mm. Ausstattung: -Cu-Schienensystem 5-polig, für TN-Netze (PEN-Bügel beigelegt) -NHLSL Gr. Weitere Informationen: | | Montageart: | Eingrabsockel | Art der Abdeckung: | Tür | Art der Tür: | einfach | Mit Schloss: | ja | Art der Schließung: | Zylinder | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | UV-beständig: | ja | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.708,41* | € 6.002,73* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.692,27* | € 6.003,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.747,70* | € 6.060,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|