| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90187734 Herst.-Nr.: 2CPX044174R9999 EAN/GTIN: 4011617441748 |
| |
|
| | |
| Zähler-Modul 2x eHz MBZ174 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz, für 2x elektronsichen Haushaltszähler (eHz), Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, Tragplatte aus Kunststoff, RAL 7035, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 3 | Verlängerungsstück: | nein | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Absicherung: | ohne | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Mit Sicherungshalter: | nein | Höhe: | 450 mm | Tiefe: | 225 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,85* | € 74,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,94* | € 74,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 58,97* | € 75,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,49* | € 76,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,61* | € 76,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|