Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld 125A UF51WPV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-90187771
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF51WPV1
EAN/GTIN:
     3250611032496
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Wandlerfeld 125A UF51WPV1

WandlerPVFeldUniv.N,MCCB 125A mit Motorantrieb, SG-Platz, NA Schutz
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
165 mm
Anzahl der Reihen:
9
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.178,53*
€ 3.386,62*
Frei Haus
ab € 3.255,56*
€ 3.467,26*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.305,32*
€ 3.503,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.343,50*
€ 3.541,02*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.397,20*
€ 3.591,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.541,02*
€ 4.213,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.502,93*
€ 4.168,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.397,17*
€ 4.042,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.348,58*
€ 3.984,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.343,50*
€ 3.978,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.