Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten BD2-AK03X/F BVP:262487


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangskasten BD2-AK03X/F BVP:262487
Artikel-Nr.:
     6012C-90188059
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:262487
EAN/GTIN:
     4019169798341
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten siemens

Abgangskasten BD2-AK03X/F BVP:262487

BD2-AK03X/F ABGANGSKASTEN BD2 BIS 125A
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
125 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,29*
€ 181,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,50*
€ 182,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 154,77*
€ 190,30*
€ 5,95*
ab € 190,15*
€ 232,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.