Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten BVP:611355


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangskasten BVP:611355
Artikel-Nr.:
     6012C-90188068
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:611355
EAN/GTIN:
     4019169822176
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 250a
abgangskasten siemens
abgangskasten 250a

Abgangskasten BVP:611355

BD2-AK04/OGB250J-3 ABGANGSKASTEN 250A / 3 POLIG
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 915,15*
€ 1.035,97*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,90*
€ 1.036,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 924,15*
€ 1.046,03*
€ 5,95*
ab € 949,94*
€ 1.077,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,03*
€ 1.244,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,55*
€ 1.225,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,03*
€ 1.147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,80*
€ 1.120,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,15*
€ 1.099,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.