Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten m. Leistungsschalter BVP:662454


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangskasten m. Leistungsschalter BVP:662454
Artikel-Nr.:
     6012C-90188095
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:662454
EAN/GTIN:
     4019169831956
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter

Abgangskasten m. Leistungsschalter BVP:662454

BD2-AK03/LSD-3VA21-M-040-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 40A / 3VA21 / 3 polig / Elektronischer Auslöser Mit Drehantrieb Schaltvermögen 55 kA
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 717,50*
€ 835,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,01*
€ 836,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 727,93*
€ 843,54*
€ 5,95*
ab € 755,64*
€ 875,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,54*
€ 1.003,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,72*
€ 990,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,69*
€ 938,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,04*
€ 910,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,93*
€ 866,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.