Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkassette Belagstiefe 25mm EKR120BL25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90189887
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     EKR120BL25
EAN/GTIN:
     4012740029193
Suchbegriffe:
Fußbodentank
Geräteeinbaueinheit

Edelstahlkassette Belagstiefe 25mm EKR120BL25

Nivellierbare Edelstahlkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm. Nivellierbare Kassette für Revisonsöffnung, rund, bestehend aus Kassettenrahmen, Blind-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
305 mm
Kassettenhöhe:
105 mm
Min. Einbautiefe:
105 mm
Nivellierhöhe:
105..292 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe Leitungsauslass:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,86*
€ 622,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,93*
€ 615,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,10*
€ 590,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,64*
€ 567,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,07*
€ 516,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
EKTSETR12
ab € 192,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.