Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS2 100-2/0,10-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.1 A, Typ F
FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.1 A, Typ F
FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.1 A, Typ F
FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.1 A, Typ F
FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.1 A, Typ F
Artikel-Nr.:
     6012C-90251788
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09165020
EAN/GTIN:
     4014712212978
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS2 100-2/0,10-F

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 2 sind zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte zwei Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
6 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
F
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 808,34*
€ 914,40*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 790,27*
€ 914,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 806,39*
€ 916,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 811,10*
€ 923,08*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 812,20*
€ 925,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,08*
€ 1.098,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,84*
€ 1.085,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,04*
€ 1.038,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,71*
€ 1.009,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,10*
€ 965,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,14*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,27*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 699,00*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 262,55*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 328,57*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 324,24*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 682,12*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 396,07*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,93*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,33*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.