Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3x1Ph+HS 25qmm Stift 1m Z-BB/UL25/#171141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90264559
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171141
EAN/GTIN:
     4015081676309
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Phasenschiene 3x1Ph+HS 25qmm Stift 1m Z-BB/UL25/#171141

Blockverschienung für FAZ-NA/RT, Lieferung ohne Endkappen, Ausführung entsprechend UL489, EN 60947-1, IEC 60947-1:2004
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
26,4 mm
Querschnitt:
25 mm²
Länge:
1027,4 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,20*
€ 139,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,28*
€ 139,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,36*
€ 145,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,90*
€ 150,62*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,55*
€ 153,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.