Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 25A 4p 300mA FRCDM-25/4/03-G/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schalter 25A 4p 300mA FRCDM-25/4/03-G/B
FI-Schalter 25A 4p 300mA FRCDM-25/4/03-G/B
Artikel-Nr.:
     6012C-90265594
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167896
EAN/GTIN:
     4015081644728
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 25A 4p 300mA FRCDM-25/4/03-G/B

Fehlerstromschutzschalter FRCdM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 25 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Ansicht rechts
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 448,81*
€ 503,63*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,65*
€ 504,18*
€ 5,95*
ab € 448,36*
€ 506,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 465,41*
€ 524,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 471,90*
€ 532,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,60*
€ 624,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,93*
€ 619,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,35*
€ 607,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,83*
€ 590,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,41*
€ 553,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.