| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-90270218 Herst.-Nr.: CM30CF EAN/GTIN: 5027590497442 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherungshalter 30 A, AC 660 V CM30CF Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 30 A, AC 660 V, HRCII-C, 1P, CSA, schwarz, 35 mm DIN-Schienen- oder einzelner Schraubmontage, CSA C22.2 Nr.39 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Baugröße: | sonstige | Montageart: | DIN-Schiene | Anschlussart: | Schraubklemme | Polzahl: | 1 | Bemessungsstrom: | 30 A | Reiterausführung: | ja | Einschwenkvorrichtung: | nein | Mit zusätzlichem Kontakt: | nein | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |