| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90350661 Herst.-Nr.: 1282-63 EAN/GTIN: 4013456547056 |
| |
|
| | |
| Frontteil HaloX 180 125mm f. Sichtbeton 1282-63 HaloX® 180 Frontteile für Sichtbeton (1282-63). Für die Verarbeitung im Ortbeton ist das formstabile HaloX®-System modular aufgebaut. Drei Gehäusedurchmesser mit einer Vielzahl an runden, quadratischen sowie universellen Frontteilen ermöglichen die Integration von Leuchten und Lautsprechern bis zu einem Einbaudurchmesser von 250 mm ? auch bei Sichtbeton. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Frontteil | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 10,87653* | € 13,72653* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 11,08* | € 13,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,36* | € 16,16* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,4033* | € 16,2233* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,88* | € 18,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|