| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90350670 Herst.-Nr.: 1282-76 EAN/GTIN: 4013456548442 |
| |
|
| | |
| Einbaugehäuse HaloX 180 f. Magnetaufnahme 1282-76 HaloX® 180 mit Tunnel für Werksfertigung zur Magnetbefestigung (1282-76). Für die Verarbeitung in der Werksfertigung ist das System HaloX® einteilig ausgeführt. Zum einfachen Ausrichten auf dem Schaltisch dienen Markierungen am Gehäuse. Die Gehäuse mit bereits vormontierter Mineralfaserplatte können einfach aufgeklebt werden und lassen sich nach dem Aufkleben auf dem Schaltisch noch um 360° ausrichten. Weitere Informationen: | | Geeignet für HV-Leuchten: | ja | Geeignet für NV-Leuchten: | ja | Geeignet für LED-Leuchten: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 75 W | Anwendung: | für Plattendecke | Mit Betriebsgeräteraum: | ja | Einbauhöhe/-tiefe: | 120 mm | Max. Leuchtendurchmesser: | 210 mm | Min. Deckenstärke: | 160 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 37,22768* | € 44,19768* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 38,06* | € 44,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 39,16* | € 51,49* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,116* | € 51,686* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,23* | € 53,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|