Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 30A HP10M30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 30A HP10M30
Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 30A HP10M30
Artikel-Nr.:
     6012C-90354260
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     HP10M30
EAN/GTIN:
     0782001436872
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 30A HP10M30

Mersens HP10M-Photovoltaik (PV) -Sicherungsserie wurde speziell für den Schutz von PV-Stringverdrahtungen für Industrie-Photovoltaik-Systeme mit 1000VDC im Industrie- und Versorgungsbereich entwickelt. Die robuste Konstruktion macht sie ideal für kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklen und verlängert die Lebensdauer des Systems. Die HP10M mit 1000 VDC, ausgelegt für niedrige Mindestausschaltvermögen des 1,35-fachen Sicherungsnennstromwerts, ermöglicht eine sichere Stromkreisunterbrechung bei typischen niedrigen Fehlerstrombedingungen, die von PV-Generatoren erzeugt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,06*
€ 61,34*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,789*
€ 61,449*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,22*
€ 63,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,43*
€ 63,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,27*
€ 84,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,14*
€ 75,1366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,44*
€ 74,3036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,93*
€ 70,1267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,95*
€ 67,7705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,75*
€ 66,3425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,22*
€ 57,3818
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.