Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 2,5qmm, Anschlüsse:2 APGTB 2,5 PE 2C/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiter-Reihenklemme 2,5qmm, Anschlüsse:2 APGTB 2,5 PE 2C/1
Schutzleiter-Reihenklemme 2,5qmm, Anschlüsse:2 APGTB 2,5 PE 2C/1
Artikel-Nr.:
     6012C-90359148
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1513870000
EAN/GTIN:
     4050118321395
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Schutzleiter-Reihenklemme 2,5qmm, Anschlüsse:2 APGTB 2,5 PE 2C/1

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5682*
€ 1,9682*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6171*
€ 2,0108*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,631*
€ 2,051*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6536*
€ 2,0736*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,6817*
€ 2,1117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,051*
€ 2,44069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,921*
€ 2,28599
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,631*
€ 1,94089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1513980000
ab € 0,5682*
Zubehör
Weidmüller
1513820000
ab € 1,4259*
Zubehör
Weidmüller
1514500000
ab € 0,1014*
Zubehör
Weidmüller
2457600000
ab € 0,4564*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 0,04125*
Zubehör
Weidmüller
1609801691
ab € 0,04125*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04355*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04185*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,01*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,06002*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,06012*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05952*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,06132*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.