Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 9,5-19,1mm, blau HSS-HF9,5-19,1ELB30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierungssystem 9,5-19,1mm, blau HSS-HF9,5-19,1ELB30M
Kabelmarkierungssystem 9,5-19,1mm, blau HSS-HF9,5-19,1ELB30M
Artikel-Nr.:
     6012C-90359210
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1562920000
EAN/GTIN:
     4050118367638
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 9,5-19,1mm, blau HSS-HF9,5-19,1ELB30M

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..70 mm
Kabeldurchmesser:
9,5..19,1 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
30,9 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,72*
€ 248,56*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,30*
€ 249,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,62*
€ 251,05*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 220,41*
€ 256,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 223,06*
€ 259,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,93*
Zubehör
Weidmüller
1357430000
ab € 80,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.