Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 1-3,2mm, weiß HSS 1,0-3,2 EL W30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierungssystem 1-3,2mm, weiß HSS 1,0-3,2 EL W30M
Kabelmarkierungssystem 1-3,2mm, weiß HSS 1,0-3,2 EL W30M
Artikel-Nr.:
     6012C-90359257
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1505850000
EAN/GTIN:
     4050118314236
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 1-3,2mm, weiß HSS 1,0-3,2 EL W30M

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,5..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
1..3,2 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
5,6 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,28*
€ 71,56*
€ 5,00*
ab € 56,35*
€ 71,65*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,47*
€ 72,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 57,82*
€ 73,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 73,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 76,60*
Zubehör
Weidmüller
1357430000
ab € 81,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.