Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 4,2-12,7mm, gelb HSS 4,2-12,7 EL Y30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierungssystem 4,2-12,7mm, gelb HSS 4,2-12,7 EL Y30M
Kabelmarkierungssystem 4,2-12,7mm, gelb HSS 4,2-12,7 EL Y30M
Artikel-Nr.:
     6012C-90359275
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1505810000
EAN/GTIN:
     4050118314342
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 4,2-12,7mm, gelb HSS 4,2-12,7 EL Y30M

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6..35 mm
Kabeldurchmesser:
4,2..12,7 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
20,9 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,86*
€ 145,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,42*
€ 147,37*
Frei Haus
ab € 124,20*
€ 147,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 153,46*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 133,49*
€ 157,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,82*
Zubehör
Weidmüller
1357430000
ab € 80,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.