Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe A2 DIN125 3309/000/02 4,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe A2 DIN125 3309/000/02 4,3
Scheibe A2 DIN125 3309/000/02 4,3
Artikel-Nr.:
     6012C-90359356
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3309/000/02 4,3
EAN/GTIN:
     4001796596841
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Scheibe A2 DIN125 3309/000/02 4,3

Scheiben V2A DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125 KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Stärke:
0,8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,01*
€ 1,57*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,02*
€ 1,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,68*
€ 2,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.