Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarker 831598


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012C-90551155
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0831598
EAN/GTIN:
     4046356925570
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Gerätemarker 831598

Gerätemarker, Aluminiumschild, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
29,8 mm
Breite:
59,7 mm
Höhe:
0,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,842*
€ 16,692*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,8591*
€ 16,7091*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,252*
€ 17,232*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,382*
€ 17,402*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,39*
€ 18,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,232*
€ 20,50608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,652*
€ 19,81588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,922*
€ 18,94718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,252*
€ 15,76988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 86,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1012018
ab € 25.103,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.