Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR110Small 310406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR110Small 310406
Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR110Small 310406
Artikel-Nr.:
     6012C-90566565
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310406
EAN/GTIN:
     4250730202120
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR110Small 310406

Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR 110_Small, 110 W, 12 VDC, Standard4, 30 Zellen, Mono / rückseitenkontaktiert, Alu-Rahmen (silber), gehärtetes Glas, Rückfolie (weiß), Kabel 1000 mm / 4 mm², Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
30
MPP-Nennleistung bei STC:
110 Wp
Max. Systemspannung:
70 V
Leerlaufspannung:
22,3 V
Kurzschlussstrom:
6,39 A
Leistungstoleranz:
5..-5 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
20,3 %
Länge:
1302 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,15*
€ 230,54*
8 Tage
270
Frei Haus
ab € 186,84*
€ 231,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 193,90*
€ 237,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.