Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter EMUF 40 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-90567095
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060815
EAN/GTIN:
     4007685023023
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm

Gegenmutter EMUF 40 LG

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,71*
€ 33,69*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,61*
€ 33,81*
€ 4,00*
ab € 26,48*
€ 37,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,93*
€ 37,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,03*
€ 38,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060810
ab € 0,0918*
Ähnlich
Wiska
10060811
ab € 0,0925*
Ähnlich
Wiska
10060812
ab € 0,116*
Ähnlich
Wiska
10060813
ab € 16,70*
Ähnlich
Wiska
10060814
ab € 35,00*
Ähnlich
Wiska
10060816
ab € 24,8575*
Ähnlich
Wiska
10060817
ab € 12,964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.