Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul mit 40mm Rahmen sw KPV NE 470Wp


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-90568804
Hersteller:
     KIOTO
Herst.-Nr.:
     300809001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul mit 40mm Rahmen sw KPV NE 470Wp

Halbzellentechnologie mit optimierter Modulverschaltung in Hinblick auf Verschattung, 120 Halbzellen (6 x 20) 182 x 91 mm halfcut (10 busbar), Original Stäubli MC4 EVO2 Konnektoren mit 2 x 1150 mm Kabel und max. Systemspannung von 1500 V, Eloxierter Aluminiumrahmen mit Gehrungsschnitt, schwarz eloxierter Rahmen Backsheet: Front- und Rückseite schwarz, Solarglas mit idealem Schwachlichtverhalten und reduzierter Blendung durch Anti-Reflex Beschichtung, Glasspezifikationen 3,2 mm ESG - Solarglas mit Antireflexbeschichtung (Solare Transmission AM 1,5 min.
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
120
MPP-Nennleistung bei STC:
470 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
35,24 V
Leerlaufspannung:
41,69 V
MPP-Strom:
13,34 A
Kurzschlussstrom:
14,22 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
21,78 %
Länge:
1903 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, kioto solarmodul, solar modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.745,55016*
€ 4.021,51014*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.789,10035*
€ 4.059,98028*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.059,98028*
€ 4.831,37653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.022,00019*
€ 4.786,18023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.869,87031*
€ 4.605,14567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.800,58021*
€ 4.522,69045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.789,10035*
€ 4.509,02942
pro Packung
1 Packung enthält 27 Stück (ab € 140,33705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.