Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90651668 Herst.-Nr.: 539446 EAN/GTIN: 4048962269581 |
| |
|
| | |
| Universal Rohrschelle FRS-L 20-24 Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss gewährleistet eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9527* | € 1,3427* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,5075* | € 19,5075* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 15,36* | € 20,95* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 17,00* | € 23,00* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 28,21* | € 28,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (€ 1,1284* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|