Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsschild 85 x 54 mm CC-M 85/54 4X3 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsschild 85 x 54 mm CC-M 85/54 4X3 ST
Markierungsschild 85 x 54 mm CC-M 85/54 4X3 ST
Artikel-Nr.:
     6012C-90655041
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1327820000
EAN/GTIN:
     4050118132670
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Markierungsschild 85 x 54 mm CC-M 85/54 4X3 ST

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,5 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller gerätemarkierer, zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,46001*
€ 6,76001*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,5375*
€ 6,8475*
Lager 6012
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,5915*
€ 6,9115*
19 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,6041*
€ 7,0366*
17 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,914*
€ 7,304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,9115*
€ 8,22469
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5915*
€ 6,65389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 276,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.