Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90655140 Herst.-Nr.: 8WH60250AG00 EAN/GTIN: 4001869447674 |
| |
|
| | |
| Doppelstockklemme 4qmm,Potentialverb. 8WH6025-0AG00 Klemme, iPo-Steckanschluss, Doppelstock, Potenzialverbindung, Durchgangsklemme, 4mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,19999999..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,25..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,19999999..6 mm² | Bemessungsstrom In: | 30 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Steckklemmanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckklemmanschluss | Anzahl der Etagen: | 2 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,02* | € 4,92* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,05* | € 4,98* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,41* | € 5,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,04* | € 6,10* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,59* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|