Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-HF 12,6X850 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-HF 12,6X850 BK
Kabelbinder WT-HF 12,6X850 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-90655998
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240731
EAN/GTIN:
     4046356704472
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder WT-HF 12,6X850 BK

Kabelbinder, schwarz
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,6 mm
Bandlänge:
850 mm
Banddicke:
1,95 mm
Min. Haltekraft:
1080 N
Betriebstemperatur:
-10..60 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9817*
€ 1,2911*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,001*
€ 1,301*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0426*
€ 1,3526*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,05568*
€ 1,37568*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0876*
€ 1,4076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4076*
€ 1,67504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3876*
€ 1,65124
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3076*
€ 1,55604
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0876*
€ 1,29424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.