Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Verbinder 3-fach f. KXA16LH/NH KWJ16B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Verbinder 3-fach f. KXA16LH/NH KWJ16B3
Isolierter Verbinder 3-fach f. KXA16LH/NH KWJ16B3
Artikel-Nr.:
     6012C-90656267
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KWJ16B3
EAN/GTIN:
     3250613932497
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
hager steckbrücke
klemmen querverbinder

Isolierter Verbinder 3-fach f. KXA16LH/NH KWJ16B3

Isolierter Querverbinder 3fach für KXA16LH , KXA16NH
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
230 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 63a
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,62*
10
€ 5,46*
ab € 2,781*
€ 3,761*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,865*
€ 3,875*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 4,02*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,64*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,875*
€ 4,61125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,685*
€ 4,38515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,435*
€ 4,08765
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,865*
€ 3,40935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.