Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung 12x4 UCT-WMCO 4,7(12X4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung 12x4 UCT-WMCO 4,7(12X4)
Leitermarkierung 12x4 UCT-WMCO 4,7(12X4)
Artikel-Nr.:
     6012C-90658355
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830786
EAN/GTIN:
     4046356772426
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierung 12x4 UCT-WMCO 4,7(12X4)

Leitermarkierung, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 4,1 ... 4,7 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4,1..4,7 mm
Kabeldurchmesser:
4,1..4,7 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 2,748*
€ 3,8389*
6
€ 5,00*
ab € 2,80*
€ 3,85*
6
€ 5,95*
ab € 2,8244*
€ 3,8944*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 2,90345*
€ 4,00345*
Lager 6012
6
€ 3,90*
ab € 3,17334*
€ 4,32334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,32334*
€ 5,14477
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,26334*
€ 5,07337
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,05334*
€ 4,82347
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,84334*
€ 4,57357
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,69334*
€ 4,39507
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,17334*
€ 3,77627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,94004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.