| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90662250 Herst.-Nr.: FH-2050-10 EAN/GTIN: 4549734133951 |
|
|
| | |
| FH-Controller Hochgeschwindigkeit FH-2050-10 FH-Hochgeschwindigkeits-/Hochleistungs-Controller, 2 Kerne, NPN/PNP, 4 Kameras Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kontrolleinheit | Spannungsart: | DC | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 20,4..26,4 V | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: | 1 | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Höhe: | 190 mm | Breite: | 115 mm | Tiefe: | 202 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.750,72* | € 8.973,48* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8.624,59* | € 8.978,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10.056,00* | € 10.275,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 10.157,57* | € 10.376,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10.432,50* | € 10.650,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|