| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90753140 Herst.-Nr.: BRA6510039010 EAN/GTIN: 4012740840668 |
| |
|
| | |
| Außeneck Alu,reinweiß BRA 651003 rws Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Tiefe: | 68 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 80 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,33* | € 84,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,31* | € 87,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|