| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90756643 Herst.-Nr.: LZTP 100 E3 EAN/GTIN: 4013339840403 |
| |
|
| | |
| Ls-Zugentl.Trennsteg LZTP 100 E3 Trennprofilhalter, mit Zugentlastung, für die senkrechte Montage eines Trennsteges und zur Unterteilung des Innenraumes von Gerätekanälen und Leitungsschutzkanälen, einsetzbar in die Seitenteile der Gerätekanäle bzw. im Boden der Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen. VDE zertifiziert! für Gerätekanäle : GKU. Weitere Informationen: | | Anwendung: | universal | Befestigungsart: | Boden (Unterseite) | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,88* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,02* | € 3,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,55* | € 4,00* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,85* | € 4,45* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,89* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|