| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90761016 Herst.-Nr.: M53968014 EAN/GTIN: 4012740124836 |
| |
|
| | |
| T-Stück halogenfrei 30x60mm braun M53968014 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x60mm braun. T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 mm | Breite: | 57 mm | Abgehende Höhe: | 30 mm | Abgehende Breite: | 57 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,83* | € 19,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,22* | € 20,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,28* | € 21,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,12* | € 22,72* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,67* | € 23,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|