Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeleinlage Pappe 1 mm VEDEQ06P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90761359
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     VEDEQ06P1
EAN/GTIN:
     4012002244456
Suchbegriffe:
Dämmplatten
Hartschaumplatten
dämmplatten

Deckeleinlage Pappe 1 mm VEDEQ06P1

Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VQ06 Materialstärke 1mm. Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Materialstärke:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,30*
50
€ 5,46*
ab € 0,9756*
€ 1,3156*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,0052*
€ 1,3552*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,65*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3552*
€ 1,61269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2752*
€ 1,51749
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2352*
€ 1,46989
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0052*
€ 1,19619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.