Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand halogenfrei f.Kanäle m.C-Profil BRHT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90767263
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRHT
EAN/GTIN:
     4012740980180
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Trennwand halogenfrei f.Kanäle m.C-Profil BRHT

Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei. Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. Durch sehr guten Halt auch für Senkrechtmontage ohne zusätzliche Befestigung geeignet. Mit Befestigungsmöglichkeit für Leitungsrückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
68 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Einsatztemperatur:
-5..90 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 7,145*
€ 10,175*
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,24*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 7,20*
€ 10,25*
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 8,095*
€ 11,515*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 11,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,515*
€ 13,70285
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,905*
€ 12,97695
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,375*
€ 12,34625
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,745*
€ 11,59655
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,095*
€ 9,63305
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 23,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.