Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGNA STYLE Endstück 70x110 eloxiert BRA ES70110 EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIGNA STYLE Endstück 70x110 eloxiert BRA ES70110 EL
SIGNA STYLE Endstück 70x110 eloxiert BRA ES70110 EL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-90769531
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     6133291
EAN/GTIN:
     4012196735723
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

SIGNA STYLE Endstück 70x110 eloxiert BRA ES70110 EL

Endstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 31,06*
€ 37,84*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,64*
€ 38,70*
1
€ 5,00*
ab € 28,82*
€ 38,88*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 29,73*
€ 40,06*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,97*
€ 45,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6279273
ab € 30,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.